Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nagy hengeres fejű DIN 84, A2 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 84 felületkezeletlen A2 nemesacél
HENG.F.CSAV.A2 DIN 84 M5X30

Cikksz. 02875 30

EAN 4011231325936

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy hengeres fejű DIN 84, A2 nemesacél, felületkezeletlen

Cikksz. 02875 30

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 84 szabványt visszavonták, és az ISO 1207 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (M1.8 névleges Ø < kivették | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszok megváltoztak | a horonyméretek megváltoztak | néhány névleges átmérőt kivettek | a 8.8 szilárdsági osztályt kivették).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M5

Hosszúság (l1)

30 mm

Fejátmérő (dk )

8,5 mm

Fejhossz (k1)

3,3 mm

Szabványok

DIN 84

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hengeres fej

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,8 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk